BL型 BS・110°CSアンテナ(BS・110°CS右旋円偏波用、BS・110°CS右左旋円偏波用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70558355 品番 SHA-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)¥334,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。

付属品F型コネクター(5Cケーブル用):1個 口径(Φmm)100 周波数(GHz)(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7〜12.75、(コンバーター部出力)1032〜3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz アンテナ利得(dB)39.9 性能指数G /T(dB/K)16.6以上 耐風速(m/s)60 受風面積(m2)0.96 軸径(Φmm)1030×1176 質量(kg)約13(コンバーターを含む) 入力レベル-80dBm±10dB 総合利得(dB)BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB 雑音指数(dB)1.0dB以下 使用温度範囲(℃)-30〜+50 電源DC15V 3W以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンバーター部)60×137×83 質量(g)コンバーター部:約270 適合デジタル放送 適合マスト径(Φmm)76.3〜90 仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
注意
※スカパー!プレミアムアービスは受信できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする