マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
マスプロ電工の アンテナ端子
IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
VSWR:10〜1489MHz:1.5、1489〜2681MHz:1.8、2681〜3224MHz:2.5
注文コード
70558452
品番
DWK7SR-B
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電流容量(A)
1A(DC15V、AC30V)
タイプ
IN・OUT端子可動型(シールド型)
端子数
1
結合量(dB)
10〜770MHz:8、770〜1489MHz:8.5、1489〜2150MHz:9.5、2150〜2681MHz:11、2681〜3224MHz:12
仕様
VSWR:10〜1489MHz:1.5、1489〜2681MHz:1.8、2681〜3224MHz:2.5
摘要
電流カット
端子種別
F型
RoHS指令(10物質対応)
対応