IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 上り帯域カットフィルタースイッチ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結合量(dB)(片方向)70〜90MHz:11、90〜770MHz:10、770〜1489MHz:11、1489〜2150MHz:12、2150〜2581MHz:13、2581〜3224MHz:14/(双方向)10〜770MHz:9、770〜1489MHz:10、1489〜2150MHz:11、2150〜2581MHz:12、2581〜3224MHz:13 注文コード70558477 品番DWK8R-SW-B
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は結合量など2種類から選べます 他の種類を見る

端子が動くから作業性向上!

用途端末用、ダミー付 仕様VSWR:10〜55MHz:2(分配損失の値です)、70〜1489Hz:2、1489〜3224MHz:2.5、上り帯域カットフィルタースイッチ付 適合デジタル放送 タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子種別F型 端子数1 コンセントプレート:1個用 RoHS指令(10物質対応)対応 結合量(dB)(片方向)70〜90MHz:11、90〜770MHz:10、770〜1489MHz:11、1489〜2150MHz:12、2150〜2581MHz:13、2581〜3224MHz:14/(双方向)10〜770MHz:9、770〜1489MHz:10、1489〜2150MHz:11、2150〜2581MHz:12、2581〜3224MHz:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする