IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70558495 品番SH-77F
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS タイプBL型 IN端子可動型(シールド型) 周波数帯域(MHz)(10〜76)、(76〜300)、(300〜770)、(1000〜1489)、(1489〜2150)、(2150〜2681)、(2681〜3224) 端子数1(F型) コンセントプレート:3個用 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76)2.5、(76〜300)1.6、(300〜770)1.6、(1000〜1489)1.8、(1489〜2150)2.0、(2150〜2681)2.0、(2681〜3224)2.5 挿入損失(dB)(10〜76)13、(76〜300)20、(300〜770)18、(1000〜1489)15、(1489〜2150)15、(2150〜2681)15、(2681〜3224)15 端子間阻止量(dB以上)(10〜76)13、(76〜300)20、(300〜770)18、(1000〜1489)15、(1489〜2150)15、(2150〜2681)15、(2681〜3224)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする