IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70558504 品番SH-77FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様上り帯域(10〜55MHz)カットフィルタースイッチ付 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプBL型 IN端子可動型(シールド型) 周波数帯域(MHz)(10〜76)、(76〜300)、(300〜770)、(1000〜1489)、(1489〜2150)、(2150〜2681)、(2681〜3224) 端子数2(F型) コンセントプレート:3個用 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比双方向:(10〜76)2.0、双方向/片方向:(76〜300)2.0、(300〜770)2.0、(1000〜148)2.0、(1489〜2150)2.0、(2150〜2681)2.0、(2681〜3224)2.0 挿入損失(dB)双方向:(10〜76)5.0、(76〜300)5.0、(300〜770)6.0、(1000〜148)7.0、(1489〜2150)7.0、(2150〜2681)9、(2681〜3224)10、片方向:(10〜76)40以上、(76〜300)7.0、(300〜770)7.0、(1000〜1489)7.0、(1489〜2150)8.0、(2150〜2681)9.0、(2681〜3224)10.0 端子間阻止量(dB以上)(10〜76)13、(76〜300)20、(300〜770)18、(1000〜1489)15、(1489〜2150)15、(2150〜2681)15、(2681〜3224)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70558504 SH-77FS 19827626 SH-77FS-M 壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 1個 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする