IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70558522 品番SH-7FS(1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,370
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS タイプBL型 IN端子可動型(シールド型) 周波数帯域(MHz)(10〜76)、(76〜300)、(300〜770)、(1000〜1489)、(1489〜2150)、(2150〜2681)、(2681〜3224) 端子数1(F型) コンセントプレート:1個用 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比双方向:(10〜76)2.0、双方向/片方向:(76〜300)2.0、(300〜770)2.0、(1000〜148)2.0、(1489〜2150)2.0、(2150〜2681)2.0、(2681〜3224)2.0 挿入損失(dB)双方向:(10〜76)1.0、(76〜300)1.0、(300〜770)1.0、(1000〜1489)1.5、(1489〜2150)2.0、(2150〜2681)3.0、(2681〜3224)4.0、片方向:(10〜76)40以上、(76〜300)3.0、(300〜770)2.0、(1000〜1489)2.5、(1489〜2150)3.0、(2150〜2681)3.5、(2681〜3224)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70558522 SH-7FS(1) 19827617 SH-7FS(1)-M 壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする