SR2W(W)-P VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工 70558556

VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70558556 品番SR2W(W)-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 通過帯域損失(dB以下)(76〜222MHz)1、(222〜770MHz)1.5、(1000〜1489MHz)1.6、(1489〜2150MHz)1.8、(2150〜2681MHz)2.6、(2681〜3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(76〜770MHz)25、(1000〜2681MHz)20、(2681〜3224MHz)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする