マスプロ電工
全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応2分配プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70558653
品番
DP2W-P
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テレビ端子に差込むタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数
2
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
種別
2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子
タイプ
全端子電流通過型
電流容量(A)
0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)
対応