電流カットアダプター(シールド型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70558687 品番ECAFW
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様F型端子、シールド型 タイプ屋内用 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 外形寸法(mm)13×12×35 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜2150MHz)1.5以下、(2150〜3224MHz)1.5以下 挿入損失(dB)(10〜2150MHz)0.5以下、(2150〜2681MHz)0.7以下、(2681〜3224MHz)1以下 耐電圧(V)(最大)AC65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする