CCT
CCTの クリーンルーム用清掃用品
CCTの クリーンルーム用粘着ローラー
帯電防止クリーン粘着ローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
70558775
品番
CR-102-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
汎用サイズなので市販のハンドル装着OK!
寸法(幅Wmm×長さLm)
160×18
材質
フィルム/LDPE、芯/PE
色
ホワイト
内径(Φmm)
38
粘着力(g/25mm)
300±50
表面抵抗(Ω)
10
11
RoHS指令(10物質対応)
対応