画像準備中

帯電防止EPAフロアマーキングテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70558793 品番CT-171-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!

イエロー(EPAロゴ) 材質テープ/PVC+PETコート、芯/PE テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×33 厚さ(μm)142(±5) 表面抵抗(Ω)テープ表面:106〜8、粘着面:107〜8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする