※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 真空機器
岩田製作所の 真空パッド
多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70558802
品番
RPAA100-M5S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。
スッキリしたデザインでムダがありません。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
54
タイプ
2穴
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
40
寸法P(mm)
100
板厚t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード