※代表画像

RPAB100-M5S 多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所 70558836 RPAB100-M5S 多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所 70558836

多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70558836 品番 RPAB100-M5S
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。
スッキリしたデザインでムダがありません。

材質ステンレス(SUS304) 質量(g)115 タイプ4穴 寸法A(mm)140 寸法B(mm)60 寸法P(mm)100 寸法Q(mm)40 板厚t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする