※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 真空機器
岩田製作所の 真空パッド
多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70558845
品番
RPAB150-M5S
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。
スッキリしたデザインでムダがありません。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
187
タイプ
4穴
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
70
寸法P(mm)
150
寸法Q(mm)
50
板厚t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード