※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 真空機器
岩田製作所の 真空パッド
多関節ロボット用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70558872
品番
RPAC150-M5S
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
板厚が薄く軽量でありながら、曲げ加工により強度もあるシリーズです。
位置合わせに便利な目盛付き。
寸法A(mm)
185
寸法B(mm)
45
寸法P(mm)
150
板厚t(mm)
0.8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
57
タイプ
2穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード