※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 真空機器
岩田製作所の 真空パッド
パラレルリンク用 Eタイプ 真空パッドブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70559073
品番
RPED50-M5S
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
板金製のため、軽量でシンプルです。
寸法A(mm)
24
寸法B(Φmm)
20
寸法H(mm)
40
寸法P.C.D.(mm)
31.5
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
34
寸法d(Φmm)
5.5
板厚t(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード