※代表画像

RPSC20-M5A スカラロボット用 止めネジタイプ 真空パッドブラケット 岩田製作所 70559143 RPSC20-M5A スカラロボット用 止めネジタイプ 真空パッドブラケット 岩田製作所 70559143

スカラロボット用 止めネジタイプ 真空パッドブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)20 注文コード70559143 品番RPSC20-M5A
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内径Bなど3種類から選べます 他の種類を見る

継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。

内径B(Φmm)20 外径D(Φmm)30 付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本 材質アルミ(A2017) 質量(g)32 表面処理アルマイト(白) 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溝加工等が施されたシャフトにはお使いただけない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする