※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 真空機器
岩田製作所の 真空パッド
スカラロボット用 クサビタイプ 真空パッドブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
16
注文コード
70559168
品番
RPSK16-M5A
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径B
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
クサビ構造により、少ない力で締め付けが可能です。アルミ製のため軽量です。
内径B(Φmm)
16
外径D(Φmm)
30
寸法E(mm)
10(内径深さ)
幅L(mm)
20
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)1本、クサビ(SUS304)1個
材質
アルミ(A2017)
質量(g)
36
表面処理
アルマイト(白)
締付ねじ
M3×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※溝加工等が施されたシャフトにはお使いただけない場合がございます。