TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 計量ツール・はかり・温度計
TAKAGI(高儀)の 計量カップ・水ます
18-8 水マス(口付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70559448
品番
200cc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
18-8SUS
用途
原料の移動と計量に
仕様
200CC(0.2L)
容量(mL)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×70