明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の 自動スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70561076
品番
F110L-P08LP
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
0.8
空気使用量(L/min)
345
最大有効パターン(mm)
230
本体質量(g)
308
パターン形状
チューリップ
塗料噴出量(mL/min)
165
吹付空気圧力(MPa)
0.18
所要圧縮機(kw)
3.7
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
適合空気キャップ形式
LP
取付ネジ径
(塗料)G1/4、(空気)G1/4
注意
※塗料カップは別売りとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません