画像準備中

低圧温風塗装機

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70562774 品番HL-11S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80〜90%の高い塗着効率を実現。
温風エアのため塗料タレが少なく、乾燥時間を短縮。さらにカブリも防止します。
単相100V電源さえあればいつでもどこでも塗装作業が行えます。
ブロアは肩掛けベルト付きで移動しながらの作業が行えます。
ノンブリーダのため、塗装を停止すると温風エアがとまり粉塵の飛散を防止します。
スローダウン機構を採用し低騒音で作業場所をえらびません。
空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹きと平吹きのパターン変更が可能です。
高所作業や狭い場所での作業は管長500mmの特殊仕様も製作可能です。

用途木工塗装、住宅部材塗装、薬剤散布、家具・仏壇塗装、小形鉄骨の錆止め塗装、造園業での薬剤散布、足場パイプのラッカー塗装、離型剤の塗布、施設工事のラッカー塗装、梱包木枠へのマーキング、イベント装飾用塗装、看板への装飾塗装 セット内容ブロア(HL-11B)×1、下カップ式スプレーガン(HL-15)×1、下カップ式加圧カップ(10LP)×1、専用空気ホース(5m)×1、塗料ノズル(口径.8/1.0/1.5mm)×各1、付属工具セット(ボックススパナ)×1 質量(kg)ブロア:4.8、スプレーガン:1.05、ホース:0.8 容量(mL)(カップ)1000 電源(V)単相100 消費電力(W)950 空気使用量(L/min)270 塗料噴出量(mL/min)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約283×245×290 電源コード(m)3 ホース長さ(m)5 ノズル口径(Φmm)1.5 (0.8/1.0付属) 吹付距離(mm)200 最大有効パターン(mm)丸吹き:65、平吹き:210 排出圧力(MPa)0.028 風量(L/min)1500〜2700(モーター単体)
注意
※低圧温風塗装用スプレーガンをお手持ちの塗料圧送タンク、または塗料ダイヤフラムポンプと接続される場合は、専用の塗料用ニップルが別途必要となりますのでメーカーにお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする