明治機械製作所
明治機械製作所の クーラント用品
明治機械製作所の エアー式
マグネットエアダスター(マグノーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70562896
品番
MGB-2A 500
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
管長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
2.0
空気使用量(L/min)
110×2
最高使用圧力(MPa)
0.69
質量(kg)
0.6
接続口径
G1/4
用途
圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に
RoHS指令(10物質対応)
対応