水系塗料用圧送タンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70562948 品番P-30SB
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L〜50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。

タンク容量(L)30 用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに 寸法(mm)454×710 質量(kg)25 最高使用圧力(MPa)0.35 口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする