MCB0.5T 手動軽量チェーンブロック モノタロウ 70563167 MCB0.5T 手動軽量チェーンブロック モノタロウ 70563167 MCB0.5T 手動軽量チェーンブロック モノタロウ 70563167

手動軽量チェーンブロック

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70563167 品番 MCB0.5T
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。

定格荷重(t)0.5 揚程(m)2.5 材質(チェーン)合金鋼 チェーン径(Φmm)5 質量(kg)7.3 用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 寸法H(mm)295 寸法A(mm)128 寸法F(mm)16 寸法D(mm)35 寸法E(mm)75 寸法B(mm)122 寸法C(mm)51.5 寸法K(mm)22 ロードチェーン等級800N/mm2(等級8・等級T)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※使用前に必ず周囲の安全を確認してから使用してください。
※定格荷重以上の荷重を加えないでください。
※吊り上げたものの下には絶対に入らないでください。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
鳥居の建前時、笠木を吊り上げ柱に載せる際
市之丞工務店 様 (建設業・工事業)

操作がシンプルで思ったより楽しかったです。本体の重量もそこまで重くないと思います。
重量物を台車に載せて移動する際にも使えるし安全安心が担保されると思います。

2025-10-23
用途:
不要木の伐根
農・林・水産業

初めてチェーンブロック使ってみました。南天の木を試しに引き抜いてみましたが、これぐらいなら余裕でした。とても使いやすかったです。

2025-06-14
用途:
軽トラなどへの積み下ろし
農・林・水産業

高齢になり農機具のアタッチメントの脱着や発電機など、軽トラックへの積み下ろしなど腰の負担がなくできて最高です。

2025-02-16
用途:
重量物吊り揚げ様
株式会社ナカシマ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽くて、便利です。
ついでに三脚用のスットパとセットで安全に作業できます。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
70563176
2024-04-01
用途:
鉄骨の荷揚げ
永瀬建設株式会社 様 (建設業・工事業)

手ごろな値段で2つ買えたのでレベル調整が出来て役立った。

対象商品:
70563176
2024-01-25
用途:
タイヤチェンジャーを軽トラ荷台からの降ろし作業
STAFF-ONE 様

本体が軽い割に結構力が有り無事作業終了しました。困ったときのモノタロウブランドで助かりました。

対象商品:
70563167
2023-05-29
用途:
ケーブル撤去するときに、三脚と合わせて使用して邪魔なケーブルを上げておく
建設業・工事業

現場が輻輳してチェーンブロックが足りなくなったので試しに購入。
旧来の物より小型で軽いので、しばらく使ってみて耐久性に問題がなければリピート予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ロードチェーンとハンドチェーンの長さは変えれますか。
回答:
ロードチェーンとハンドチェーンの長さを変更することはできません。
2024-05-23
質問:
ハンドチェーンの長さを教えてください。
回答:
ハンドチェーンの長さは2500mmとなります。
上部フック部からチェーン最下部までは2600mmになります。
1人が参考にしています
2024-05-23
質問:
JIS規格品ですか。
回答:
JIS規格品ではございません。
2024-05-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1人が参考にしています
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする