表裏面取りカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70563386 品番 MTMS-WM0121-45
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。

寸法D(mm)38 刃数4 寸法L(mm)128.1 用途金属加工品の面取り加工用 寸法d(mm)32 寸法b1(mm)21.5 寸法b2(mm)1 寸法l1(mm)47.6 寸法l2(mm)80.5 角度α(°)90 切刃形状その他
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする