MTMS-WM1131-45 表裏面取りカッター THECUT 70563404

表裏面取りカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)38
寸法L(mm)137.3
刃数4
内容量1個注文コード70563404品番MTMS-WM1131-45
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。

用途
金属加工品の面取り加工用
寸法D(mm)38刃数4寸法L(mm)137.3寸法d(mm)32寸法b1(mm)31.4寸法b2(mm)10.5寸法l1(mm)57.3寸法l2(mm)80角度α(°)90切刃形状その他
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする