※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
超硬背面ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70563553
品番
CHC1808
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途
非鉄金属、鋳鉄の加工
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
8
寸法l3(mm)
8
寸法l2(mm)
18
メーカー商品コード
CHC1808
注意
アーバーは別売となります。