※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の フライスカッター
プラス工具の 専用カッター
プラス工具の 座ぐり工具・カッター
超硬背面ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70563754
品番
CHC4620
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途
非鉄金属、鋳鉄の加工
寸法D(mm)
46
寸法D1(mm)
20
寸法l3(mm)
17
寸法l2(mm)
40
メーカー商品コード
CHC4620
注意
アーバーは別売となります。