※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
豊和用生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
70563797
品番
HO22M-8M-90
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
S50C
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
90
寸法P(mm)
1.5
寸法G(mm)
25
寸法F
M12