※着用例

LPE0190WE-TB プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り 宇都宮製作 70564086 LPE0190WE-TB プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り 宇都宮製作 70564086

プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 70564086 品番 LPE0190WE-TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

指絞り形状で両面の特殊エンボス加工により装着しやすい。
便利な左右兼用タイプで無駄なくお使い頂けます。
衛生的な製品を心掛け、パッケージもこだわりました。
指先部分に触れることなく取り出し可能。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。

クリア サイズM 全長(cm)27.5±0.5 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023(中央値) 入数(枚)100 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)13.5 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工両面エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする