曜日別特売

フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)線径(Φmm)0.25回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000注文コード70565093品番PBU0505SC033074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。
フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。

外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5長さ(mm)8全長(mm)45線径(Φmm)0.25回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000最高使用回転速度(min-1)25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする