フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)外径(Φmm)ブラシ:16線径(mm)0.1回転速度(min-1[r.p.m])5000~10000注文コード70566387品番RBU1602ST032541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。
手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。
天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。

外径(Φmm)ブラシ:16厚さ(mm)ブラシ:2長さ(mm)3全長(mm)46回転速度(min-1[r.p.m])5000~10000線径(mm)0.1最高使用周速度(min-1[r.p.m])12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする