小まわりチェア キャスター付き

(17件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)レッド レッド 注文コード70567254 品番CB-172(RD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。

色(張地)レッド 座面高さ(mm)550〜680 座面径(Φmm)350 用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。 材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム 幅(mm)420 質量(kg)7.5 レッド 直径(Φmm)(座部)350 高さ(mm)720〜850 奥行(mm)470 寸法(幅W×高さH)(mm)(背面)360×180 耐荷重(kg)90(目安) キャスターあり 背もたれあり 組立時間20〜30分 座高(mm)550〜680 素材レザー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70567254 CB-172(RD) 70567263 CB-172(W) 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 1脚 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70567263
2024-08-26
用途:
洗面台の椅子として
医療・福祉・介護関連業

化粧する際、色んなものを取り出す時、左右に動く動作が多いで、この椅子が非常に役にたっています。
デザイン的にもおしゃれで良い。

対象商品:
70567236
2023-01-12
用途:
作業時

座りやすく高さも調整できるので問題無く使えています。

対象商品:
70567236
2022-06-04
用途:
作業
医療・福祉・介護関連業

ハイチェアを探していたので、お安く、しっかりしたものが手に入りよかったです。もうすこし、下まで下がるとなおいいです。

対象商品:
70567254
2021-11-09
用途:
妻の台所仕事
その他業種

妻が腰を痛めていて、台所作業での立ち仕事が大変なのでこの製品を購入した。到着した当日より使用しているが、かなり楽に作業が出来るようです。ただ座面が円ではなく、前面左右を少しえぐり取り自転車の座面のようにした方が使い易いのではないかと思います。

対象商品:
70567245
2021-12-06
用途:
棚の片付け
クレア美容室 様 (サービス業)

高さも良く
安定しており
昇降しやすくよかったです。
足が掛けれるのが良い。

対象商品:
70567263
2021-04-01
用途:
パソコンデスク用
卸売・小売業

狭い場所で使用するのにこれなら大丈夫と購入しました。パソコン作業用なので充分です。背もたれも一応付いていますがもたれかかったりしないのでこの程度あれば良いです。邪魔にならないデザインがうちには一番良かったです。

対象商品:
70567245
2020-05-27
用途:
実験室の作業
教育・研究機関

実験台での実体鏡観察作業用に購入しました。高さのある実験室用椅子として、使った感、座り心地も全く問題ないです。

対象商品:
70567245
2020-05-07
用途:
洗浄作業時
製造業

しかっりとした椅子で座り心地も良かったです。背丈が144p程の女性向けに購入致しましたが、快適に使用されています。立ち仕事による負担を軽減できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする