折りたたみベッド

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70567604 品番YMC-SD(BR)RG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納に便利な折りたたみベッド。
ゆったり寛げる14段階リクライニング仕様。

種類折りたたみベッド 機能14段階リクライニング サイズセミダブル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×2090×470 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マットレス)2000×1200×340 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)126×47×109 用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッドとして。 材質フレーム:スチール(粉末塗装)/マット:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル100% 質量(kg)32 耐荷重(kg)90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70567604
2020-10-01
用途:
急な来客用など
その他業種

折りたたみのバネガ強すぎる傾向です。後は問題ありません。

対象商品:
70567595
2020-04-28
用途:
大学生 シングル需要
かねた電機 様 (卸売・小売業)

組み立て簡単
マットもフワフワ
やはりお部屋も掃除したいのでこれは抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする