※正面
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 書庫・金庫・ロッカー
YAMAZEN(山善)の 書庫
YAMAZEN(山善)の オープンタイプ書庫
本棚 オープンラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70568207
品番
KOR-1860(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大容量の多目的ラック。3cmピッチで可動できる可動棚板5枚付き。
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
18.5
種類
オープン
天板耐荷重(kg)
10
棚板数(枚)
可動式棚板:5(付属)、固定式棚板:1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×290×1800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×290×1800
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
560×270
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません