KOR-1890(WH) 本棚 オープンラック YAMAZEN(山善) 70568216

※斜め

KOR-1890(WH) 本棚 オープンラック YAMAZEN(山善) 70568216 KOR-1890(WH) 本棚 オープンラック YAMAZEN(山善) 70568216

本棚 オープンラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568216 品番KOR-1890(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大容量の多目的ラック。3cmピッチで可動できる可動棚板5枚付き。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)27.5 種類オープン 天板耐荷重(kg)10 棚板数(枚)可動式棚板:10(付属)、固定式棚板:2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×1800 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×290×1800 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)410×270
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする