WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234

※正面

WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234
WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234
WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234
WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234
WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234
WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234
WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234
WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234
WJO-715(WH) 押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) YAMAZEN(山善) 70568234

押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70568234
品番
WJO-715(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク!
ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。
ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。

用途
押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
(下からハンガーバーまで)680~1160
耐荷重(kg)
30
内寸幅(mm)
(ハンガーバー)610~1080
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730~1200×90×800~1240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする