曜日別特売

専用リフィル アブソドライ専用リフィル

専用リフィル アブソドライ専用リフィル - メテックス専用リフィル アブソドライ専用リフィル - メテックス専用リフィル アブソドライ専用リフィル - メテックス

スウェーデン製除湿器、アブソドライ専用のリフィル(2点セット)です。

用途
湿気取りに。
家庭用に。
トラスコ品番
710-1152
セット内容
2点セット
材質
塩化カルシウム
幅(mm)
145
高さ(mm)
95
奥行(mm)
145
内容量
1セット(2個)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04963109EBS-JRE
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする