曜日別特売

押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm)

押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) - YAMAZEN(山善)押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) - YAMAZEN(山善)押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) - YAMAZEN(山善)押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) - YAMAZEN(山善)押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) - YAMAZEN(山善)押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) - YAMAZEN(山善)押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) - YAMAZEN(山善)押入れつっぱりハンガーラック (最大幅120cm) - YAMAZEN(山善)

ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク!
ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。
ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。

用途
押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
(下からハンガーバーまで)680~1160
耐荷重(kg)
30
内寸幅(mm)
(ハンガーバー)610~1080
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730~1200×90×800~1240
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568234WJO-715(WH)
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする