折りたたみカウチソファベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568286 品番ISO-110(DOL/DBR)RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソファ、カウチ、ベッド、折りたたみ、便利な4通りの使い方。
読書やテレビ鑑賞に便利なリクライニング式。
布団をかけたまま折りたたみOK。
14段階リクライニング(水平時含む)。

種類折りたたみカウチソファベッド 機能14段階リクライニング 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×1000×1080 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2090×490 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(マットレス)2010×920×110 用途仮眠室や休憩室、来客用の簡易ベッド、来客用ベッド、シングルベッドとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/カバー張地:ポリエステル100% 質量(kg)30 高さ(mm)(マットレス)410、(ベッド下)250
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする