※正面
YAMAZEN(山善)
天然木折りたたみデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
70568304
品番
MJT-7850L(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
完成品の木製折りたたみテーブル。
用途
折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
材質
天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
6
天板耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×500×70
高さ(mm)
360
奥行(mm)
500
間口(mm)
780