※正面

天然木折りたたみデスク ロータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568322 品番SP-5750H32(FBR)
参考基準価格(税別)¥9,598 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

組立不要ですぐ使えるロータイプ木製デスク。
奥行45cmのスリムタイプ折りたたみできるので、リビングでお子様の宿題用にも便利。
折りたたみ式で使わない時は省スペース。

間口(mm)800 奥行(mm)450 高さ(mm)320 質量(kg)6 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質天然木(ラッカー塗装) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×800×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク下)610×360×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする