曜日別特売
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417

TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417
TWL-7550(WH) 天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル YAMAZEN(山善) 70568417

天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
高さ(mm)325
ホワイト
幅(mm)750
奥行(mm)500
内容量1台注文コード70568417品番TWL-7550(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コンパクトで使い勝手の良いローテーブル。
組み立ていらずの完成品。
美しい鏡面仕上げ。
たためば隙間やベッド下にも収納可能。

用途折りたたみテーブル、センターテーブル、リビングテーブル、ローテーブルとして。幅(mm)750奥行(mm)500高さ(mm)325付属品脚部裏に傷防止フェルト付き材質繊維板(ポリウレタン樹脂塗装)厚さ(mm)折りたたみ時:80質量(kg)7ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×325形態完成品本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)75×50×32.5厚さ(cm)折りたたみ時:約8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25533464
2020-09-04
用途: 休憩時
医療・福祉・介護関連業

天板鏡面仕上げの塗装がすぐはがれる。コップが少し強めに当たっただけで・・
使用に耐えない。何か所も塗装が剥げてるせいで汚らしくもう捨てたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする