※斜め

折りたたみ会議テーブル

(2件のレビュー)
5日以内出荷 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568435 品番MCT-1845S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×330 質量(kg)11 耐荷重(kg)60 用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)/脚部:スチール(粉体塗装) ブラウン 高さ(mm)330、(天板下)270 奥行(mm)450 間口(mm)1800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×330
取扱説明書:(0.18MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70568435
2018-11-21
用途:
塾の机として使用
教育・研究機関

しっかりとした作りの机です。とてもお値打ちに感じます

1人が参考にしています
対象商品:
70568435
2018-07-15
用途:
休憩室で使用。
製造業

配送途上の破損2台発生しました。梱包も弱い気がします。
コスパ抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする