色ブラック
耐荷重(kg)(ハーフ棚)8、(全体)50
天板耐荷重(kg)20
棚板耐荷重(kg)15
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
質量(kg)9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560(ハンドル除500)×850
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(ハーフ棚)300×500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)240×45.5×560
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(ハーフ)120×455
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×455