サイドワゴン (幅30 高さ85cm) キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568548 品番MMG-8530C(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。
天板はシンクなどに合う高さ85cmのハイタイプ、調理補助やラックとして活躍。
全段高さ可動式の棚板、大サイズ2枚、小サイズ2枚。
棚板は約9cm間隔、7段階で位置調節が可能。

ナチュラルメイプル 耐荷重(kg)(ハーフ棚)8、(全体)50 天板耐荷重(kg)20 棚板耐荷重(kg)15 材質フレーム:スチール(粉体塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 質量(kg)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560(ハンドル除500)×850 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(ハーフ棚)300×500 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)240×45.5×560 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(ハーフ)120×455 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)240×455
取扱説明書:(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする