RW-16743JH(WH) カバー付スチールハンガーラック YAMAZEN(山善) 70568557 RW-16743JH(WH) カバー付スチールハンガーラック YAMAZEN(山善) 70568557 RW-16743JH(WH) カバー付スチールハンガーラック YAMAZEN(山善) 70568557 RW-16743JH(WH) カバー付スチールハンガーラック YAMAZEN(山善) 70568557 RW-16743JH(WH) カバー付スチールハンガーラック YAMAZEN(山善) 70568557 RW-16743JH(WH) カバー付スチールハンガーラック YAMAZEN(山善) 70568557

カバー付スチールハンガーラック

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70568557 品番RW-16743JH(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カバー付のハンガーラック。
スチールラック仕様で、ハンガーバーや中棚の位置も調節可能。
天板以外に、上棚と下棚が各1枚

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質本体:スチール(粉体塗装)/カバー:不織布/ハンガーバー:スチール(クロムめっき) 質量(kg)7.5 奥行(mm)380 耐荷重(kg)(ハンガーバー)20 棚板耐荷重(kg)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×450×1620 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)680×380
取扱説明書:(1.48MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70568557
2024-06-08
用途:
むき出しのままのスーツ等の保管
株式会社テクノワークサービス 様 (建設業・工事業)

スチール製なので思っていた以上しっかりとしており、デザイン、機能的にも大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする