※斜め

3段カラーボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード70568566 品番GCB3-(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

お好みの色をお選び下さい。
収納に重宝するカラーボックス。
タテにもヨコにも利用可能。

段数3 ブルー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード/背板: プリント紙化粧繊維板 質量(kg)9 棚板耐荷重(kg)(タテ向き)25 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸タテ向)390×270 ×270
取扱説明書:(0.4MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70568566 GCB3-(BL) 65955085 GCB-3(BK) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 1台 3,398 税込3,738 内容量に違いがあります
70568566 GCB3-(BL) 65955103 GCB-3(WH) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 3段カラーボックス YAMAZEN(山善) 1台 3,398 税込3,738 ※色違い商品になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531233
2021-12-07
用途:
本棚にて使用
合同会社フリースタイル 様 (教育・研究機関)

コスパはいいと思います。組み立ても難しくありません。紺色にしたのですが、傷つくと色が落ちるので少々難です。雑に扱わないよう気をつけてください。

対象商品:
70568593
2020-04-05
用途:
子供の部屋の教科書置きに
サービス業

ネジ隠しシールも付随していて、ピンク一色になり綺麗で気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする