CSR-7538(NB) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568767

※正面

CSR-7538(NB) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568767
CSR-7538(NB) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568767
CSR-7538(NB) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568767
CSR-7538(NB) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568767
CSR-7538(NB) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568767
CSR-7538(NB) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568767
CSR-7538(NB) 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568767

収納ラック キャスター付き

(5件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード70568767品番CSR-7538(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

押入れ下段に最適なサイズ(高さ65cm)
棚板可動式3枚(3cm間隔)、3段階で変更可能
取手は左右どちらにも取付可能

用途
押入れ収納ラック、押入収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。
天板耐荷重(kg)約15棚板耐荷重(kg)約8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)340×240×540材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)13本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)38×75×65
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70568758
2025-08-24
用途: 押入れの収納
その他業種

棚で仕切られているので、色々収納出来ます。またキャスターも付いているので引き出しやすく、押入れにピッタリはまるので見た目もスッキリしてます。購入して良かったです。

対象商品 : 70568758
2023-04-18
用途: 本棚として
合同会社fleurdeサービス業

良きかと思っています^_^
移動もできるので!
使い勝手が良きかと

対象商品 : 70568706
2019-01-02
用途: 書類の収納
医療・福祉・介護関連業

かなりの量を収納でき、キャスターが付いているのでとても便利

対象商品 : 70568758
2018-03-29
用途: 事務仕事作業時
教育・研究機関

ちょっとズレが出ていたり
ネジがはまりやすいとこと
はまりにくいとこかありましたが
値段的にも、仕方ないので
特には、問題ないです

対象商品 : 70568733
2020-08-07
用途: 本箱&書類入れ
教育・研究機関

くみ立て方法の説明をもう少し詳しく書いて欲しい。 結果的に本来の形と少しずれて完成してしまった。 今のところ実用的には問題ないが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする