折りたたみデスク パタパタデスク

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラルメイプル 注文コード70568803 品番PSTC-8040(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪
キャスターあり・なしが選べます
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク

ナチュラルメイプル キャスターあり 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×65×740 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(有効)800×400 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 幅(mm)800 質量(kg)7.5 高さ(mm)700 奥行(mm)400 天板耐荷重(kg)約20 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 梱包物最大寸法(mm)キャスター4個(うちストッパー付2個) 天板下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×340×680
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
イベント
長峰無線株式会社 様 (卸売・小売業)

イベントで使用しました!不安でしたがガタガタすることもなく購入して良かったです^^

2025-12-08
用途:
ぱたぱた
イオンモール株式会社 様 (不動産業)

使わないときはパタパタして場所を取らず収納できる。
色味が気に入りました。

2025-10-02
用途:
パソコン使用台にしております。
ソフィール博多 様 (卸売・小売業)

奥行きが(立幅)がもう少しあると完璧でした。
見た目はビンテージ感があり気に入りました。

対象商品:
68994117
2024-05-13
用途:
作業台
有限会社杉山水産 様 (卸売・小売業)

持ち運びできるので場所を変えての作業にも対応できる。

対象商品:
68994117
2023-12-07
用途:
作業テーブルを追加したいとき
サービス業

狭い部屋でもう少し作業する場所を増やしたいときに購入を決めました。
サイズもちょうどよく一人用でピッタリでした。
色もキレイで価格よりも高そうに見えます。
箱から出してすぐに使えるので手軽に作業する場を増やしたいときにとてもおススメです!気に入ったのでもう一つ購入します!

1人が参考にしています
対象商品:
68994135
2021-09-09
用途:
商品置き場
町のお好み焼き屋さん 様

幅、高さ、サイズピッタリ。使わない時は、折りたためて、1台あると便利。

対象商品:
68994117
2021-04-20
用途:
外置き用
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

屋外用の小道具お気に使用しています。
雨ざらしになるので透明色のクリアーコートをしました。
製品そのままの色合いが良いですね。
便利に使えるのですが、直射日光下ではどうしても多少は反ってしまうようです。

対象商品:
68994144
2020-04-21
用途:
テレワーク
製造業

テレワークで急遽必要となり購入。ダイニングテーブルと同じ高さ(70cm)のため、収まりがよく椅子も使えるのは利点。使用後はコンパクトに折りたため、限られたスペースで快適に使用できています。細かいですが4本の脚が高さ調節できるネジが付いており、ガタツキも解消します。秀逸です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする